曜日別特売
660.33.902 双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ 77021115

660.33.902 双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ 77021115
660.33.902 双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ 77021115

双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード77021115品番660.33.902
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動車輪径(Φmm)60取付高(mm)75材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチックアルミ色/グレー取付ネジ込みピン仕上本体:アルミ色、ホイール:グレーストッパーなし車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする