ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
77021203
品番
660.09.304
参考基準価格(税別)
¥1,136
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
40
ねじ径
M8
ストッパー
なし
取付高(mm)
45
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
取付
平付プレート
軸長(mm)
15
仕上
車輪:黒
耐荷重(kg/個)
約35