660.08.320 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ 77021264

660.08.320 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ 77021264
660.08.320 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ 77021264
660.08.320 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ 77021264

双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)60
内容量1セット(4個)注文コード77021264品番660.08.320
参考基準価格(税別)¥2,052販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途
家具の移動
車輪径(Φmm)50ストッパーあり取付高(mm)60材質(車輪)プラスチック車輪タイプ双輪仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10取付押込みソケット仕上フード:黒、車輪:黒耐荷重(kg/個)約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする