660.07.324 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ 77021368

660.07.324 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ 77021368
660.07.324 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ 77021368
660.07.324 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ 77021368

双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)60
ねじ径M10
内容量1セット(4個)注文コード77021368品番660.07.324
参考基準価格(税別)¥1,512販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動車輪径(Φmm)50ねじ径M10ストッパーなし取付高(mm)60車輪タイプ双輪材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15仕上フード:黒、車輪:黒耐荷重(kg/個)約40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする