ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重125kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77021377
品番
661.85.520
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
許容荷重(daN)
125
取付高(mm)
138
材質(車輪)
PA、車輪面:熱可塑性ゴム
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付
材質
PA、車輪面:熱可塑性ゴム
取付
平付プレート付きネジ止め
仕上
本体:グレーホワイト、車輪面:グレー
車輪タイプ
双輪