ハーフェレ
家具用キャスター 押込取付用 ローラーグライダーキャスターブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77021508
品番
661.04.327
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
15
仕様
ローラーグライダーキャスター、ブレーキなし、車輪面 ハード
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
高さ(mm)
8
仕上
本体:黒、車輪:白
耐荷重(kg/個)
50
穴あけ距離(mm)
40