661.02.250 埋め込みボールキャスター ハーフェレ 77021718

661.02.250 埋め込みボールキャスター ハーフェレ 77021718
661.02.250 埋め込みボールキャスター ハーフェレ 77021718

埋め込みボールキャスター

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
取付高(mm)20
内容量1個注文コード77021718品番661.02.250
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

埋め込みタイプの家具用キャスターです。

用途家具の移動取付高(mm)20材質スチール取付ネジ止め穴径(Φmm)3耐荷重(kg)17深さ(mm)押し込み深さ:12仕上本体:亜鉛メッキ、ボール:クロームメッキボール径(Φmm)25取付径(Φmm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする