曜日別特売
662.03.870 重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵 ハーフェレ 77021763

662.03.870 重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵 ハーフェレ 77021763
662.03.870 重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵 ハーフェレ 77021763

重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)40
許容荷重(kg)35
取付高(mm)56
内容量1個注文コード77021763品番662.03.870
参考基準価格(税別)¥927販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

家具用のキャスターです。

用途
家具の移動
車輪径(Φmm)40許容荷重(kg)35許容荷重(daN)34取付ピッチ(mm)30×30取付高(mm)56車輪タイプ単輪材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)20金具仕上亜鉛メッキ仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒サイズ(mm)L×B:42×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする