ハーフェレ
重荷重キャスター 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
30
25
30
15
取付高(mm)
33
28
33
18
17.5
34
耐荷重(kg)
25
20
25
15
10
車輪幅(mm)
15
13
15
13.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021788
品番
661.23.313
参考基準価格(税別)
¥146
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
家具用のキャスターです。
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
30
取付ピッチ(mm)
34
取付高(mm)
33
仕様
車輪面:ハード、固定タイプ
材質
本体:ステンレス、車輪:プラスチック
車輪幅(mm)
15
耐荷重(kg)
25
仕上
スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
ストッパー
なし
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×20
車輪タイプ
単輪