663.08.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77021885

663.08.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77021885
663.08.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77021885
663.08.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77021885
663.08.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77021885
663.08.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77021885
663.08.911 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ 77021885

重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)69
耐荷重(kg)40
車輪幅(mm)18
内容量1個注文コード77021885品番663.08.911
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、

用途家具の移動車輪径(Φmm)50取付高(mm)69材質(車輪)プラスチック (PA)仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:摩擦ベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン車輪幅(mm)18金具仕上亜鉛メッキ耐荷重(kg)40仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし接地面(mm)25車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする