ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
75
取付高(mm)
98
69
98
耐荷重(kg)
60
40
60
車輪幅(mm)
25
18
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021894
品番
663.08.913
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
98
材質(車輪)
プラスチック (PA)
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質
ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付
ネジ込みピン
車輪幅(mm)
25
金具仕上
亜鉛メッキ
耐荷重(kg)
60
仕上
ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパー
なし
接地面(mm)
29
車輪タイプ
単輪