ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
75
取付高(mm)
100
71
100
耐荷重(kg)
60
40
60
車輪幅(mm)
25
18
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021919
品番
663.07.920
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
60
ストッパー
なし
取付高(mm)
100
車輪タイプ
単輪
車輪幅(mm)
25
仕様
固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質
ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付
平付プレート
仕上
ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー