670.02.543 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ 77022034

670.02.543 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ 77022034
670.02.543 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ 77022034

重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)150
耐荷重(kg)100
車輪幅(mm)37.5
内容量1個注文コード77022034品番670.02.543
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、

用途家具の移動車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)100ストッパーなし取付ピッチ(mm)80×60取付高(mm)150車輪タイプ単輪車輪幅(mm)37.5仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーサイズ(mm)L×B:100×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする