ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77022077
品番
670.06.900
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
車輪径(Φmm)
35
許容荷重(kg)
100
許容荷重(daN)
98
ストッパー
なし
取付高(mm)
52
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
スチール、車輪面:ポリウレタン
車輪幅(mm)
27
金具仕上
亜鉛メッキ
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし
材質
本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン
取付
平付プレート
仕上
ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ