ハーフェレ
調整ネジ M10タイプ 回転 六角レンチドライバー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
長さL(mm)
70
60
70
80
100
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022393
品番
637.03.018
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
長さL(mm)
70
耐荷重(kg)
約300(静荷重)
取付
六角レンチドライバー
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール