ハーフェレ
プリンスアジャスター下穴に取付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
高さH(mm)
120
70
120
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022506
品番
637.24.025
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
高さH(mm)
120
下穴深さ(mm)
131
耐荷重(kg/個)
約300
取付
ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付
調整機能
+25mm (高さ 32mm は +18mm)
仕上
素地
材質
亜鉛合金