650.21.124 家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm ハーフェレ 77023179

650.21.124 家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm ハーフェレ 77023179
650.21.124 家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm ハーフェレ 77023179

家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法D(Φmm)24
内容量1個注文コード77023179品番650.21.124
参考基準価格(税別)¥82販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑でデリケートな床用、例:寄木張り

用途
家具の移動や床の保護
寸法D(Φmm)24高さ(mm)9仕上本体:ブラウン、グライダー:ブラウングレー材質グライダー:ファインフェルト、プラスチック本体に一体型形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする