用途大型の収納庫など。キャビネット高さ(mm)最大2500キャビネット幅(mm)最大600取付長(mm)750持出長さ(mm)734耐荷重(kg)200以下取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション)段数3表面処理(レール)ニッケルメッキ