ハーフェレ
フックイントレー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
幅(mm)
250(トレー)
250(トレー)
350(トレー)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77024414
品番
545.86.739
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トールユニット用のトレーです。
用途
キッチン
寸法(奥行D×高さH)(mm)
460×65
キャビネット幅(mm)
300
幅(mm)
250(トレー)
仕上
白
材質
PS