545.86.748 フックイントレー ハーフェレ 77024423

フックイントレー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
幅(mm)350(トレー)
内容量1個注文コード77024423品番545.86.748
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

トールユニット用のトレーです。

用途キッチン寸法(奥行D×高さH)(mm)460×65キャビネット幅(mm)400幅(mm)350(トレー)仕上材質PS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする