CKD
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置PAB接続)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC100
接続口径
Rc1/2
注文コード
77024665
品番
4F550E-15-TP-P-AC100V
参考基準価格(税別)
¥43,960
販売価格(税込)
¥43,753
販売価格(税別)
¥
39,775
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
電圧(V)
AC100
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気