曜日別特売
DRXF-7000 レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77024929

 

DRXF-7000 レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77024929
DRXF-7000 レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77024929

レッドフィッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(7m)注文コード77024929品番DRXF-7000
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル7mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属

伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)46×550×46本体質量(kg)1.1収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿41/製品46竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400
関連資料:(0.85MB)取扱説明書:(0.15MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする