曜日別特売
WP-R500DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77024974

 

WP-R500DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77024974
WP-R500DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 77024974

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード77024974品番WP-R500DS-1BK
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

強度と使いやすさを追求したワークポジショニング用器具
2枚重ねの胴ベルト
強度アップで垂れ防止!
着脱式ベルト押さえ
レイアウト自由で腰道具の吊り下げをじゃましない
ノンスリップ素材の補助ベルト
ズレを防止クッション材2倍厚
カーブタイプ
アルミスライドバックル

ベルト幅(mm)90(補助ベルト)/1200(胴ベルト)付属品D環1個胴ベルト(mm)45×1200(ナイロンベルト/軽量アルミスライドバックル付)補助ベルト(mm)90×720(ナイロンベルト/軽量V角環1個・軽量D環1個付)ウエスト(cm)82~98(着衣時)質量(g)約960材質ベルト:ナイロン/バックル:アルミ
関連資料:(1.69MB)取扱説明書:(3.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする