DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フルハーネス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77025324
品番
DB-HN-20DS-BKF
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フロントD環付フルハーネスMサイズ
ソフトなベルトと肩パッドを装備
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)
130
サイズ
M
質量(kg)
1.33
材質
肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂
関連資料:
(0.72MB)
取扱説明書:
(3.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません