お世辞にも作りが良いとは言えないが 軽いものを扱う作業には問題なく使用できています 折り畳みなので天板真ん中につなぎ目がありますが私は上にコンパネを載せて使用しています 耐荷重100キロとありますが重いものを載せるには不安があります 私は30キロ以下で使用しています
左右の天板の両方とも、真ん中部分が凹んでいるような状態で平らでは有りません。机の上でシート類の裁断をするために購入しましたが、アクリル定規を使っても真ん中部分が浮いてしまうので、きっちりとまっすぐに裁断できません。単純作業なら特に問題では無いと思いますが、クロスや粘着シートの裁断を考えている方にはお薦めしません。ご注意!
・折りたたみ式なので収納に良いです。
・テーブルを展開時にロックをしますが、展開した状態で机を運ぶときに机の両長辺部分を両手で持ち上げると天板が浮いて少し折りたたまれてしまうので、危険です。完全な展開状態のまま運ぶときには注意が必要です。
・天板の厚みが均一ではなく(縁部分のみ少し厚い)、天板の裏側が凸凹しているのでクランプ使用時は、あて板が必要です。
・総合的には作業台としては不充分だと感じました。ディスプレイ用などでは充分使用可能と思います。
想像以上にしっかりしていますし、折りたためて持ち運びしやすいので、追加注文してしまいました!
インドアで使っています、とても良いと思います
作業台とありますが、立派なデスクです
いろんな商品がありますが
特に問題もなく使えてます!