曜日別特売
0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027187

 

0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027187
0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027187
0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027187
0671 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 77027187

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
ブルーグレー
ウエスト(cm)105
サイズ5L
内容量1枚注文コード77027187品番0671
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

撥水 ストレッチ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途作業着ブルーグレー種別カーゴパンツ機能撥水、ストレッチ混率(%)綿57、ポリエステル40、ポリウレタン3サイズ5Lウエスト(cm)105股下(cm)81裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする