曜日別特売
4F610-15-LKP-AC200V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F6~) CKD 77027666

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F6~)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200接続口径Rc1/2注文コード77027666品番4F610-15-LKP-AC200V
参考基準価格(税別)¥34,490販売価格(税込)¥34,059
販売価格(税別)
30,963
接続口径Rc1/2電圧(V)AC200ポート数5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77044965
2017-12-20
用途: 機械装置
同進金属工業株式会社

まだ交換はしていませんが、現状取り付けてあるのが30年以上まえの型になります。メーカーに問い合わせたら同じ型は無いけれど、汎用性のある部品を紹介してもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする