曜日別特売
ノーカーズ008 Nokeres-008 カバー付き長靴 福山ゴム工業 77029278

Nokeres-008 カバー付き長靴

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
クールホワイト
内容量1足注文コード77029278品番ノーカーズ008
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内部温度が高温になりにくい暑熱対策商品・泥、埃の侵入防止フード付き・一体成型完全防水

用途田植えや農作業向け機能完全防水サイズ(cm)27.5~28クールホワイト材質(アッパー)PVC足幅2E材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)500形状ハイカットサイズ3L靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77029269
2026-01-05
用途: 農作業
農・林・水産業

再購入です。Lサイズがちょうど良いのですが経年変化で縮んで足が痛くなったのでLLサイズにしました。
夏用に買ったのですが冬でもハウス内では快適で、周年で使用しています。

対象商品 : 77029244
2025-08-19
用途: 農作業
その他業種

普通の長靴だとふくらはぎがとても熱くなり我慢できず。この夏用の白い長靴を履いてみると確かに熱くなりません。ただ全体が柔らかいので固いものにあたるとつま先が気になりました。夏場使用のはいいと思います。

対象商品 : 77029253
2024-08-15
用途: 農さgyw
農・林・水産業

色が白いので夏場に長靴内の温度が黒色より高くならない。
また、材質が塩ビ系なので5年間位使用可能です。

2024-05-25
用途: 農業
農・林・水産業

ムレは仕方ないなですが 確かに暑さ軽減
ゴムと違い渋が付きにくく 買って良かったと思う
中敷きは入ってないのですが
ムレ対策で2セット買って交互に
使ってます
交互に使ってます

対象商品 : 77029235
2022-06-12
用途: 農作業
製造業

100%ではありませんが自立しません。くるぶしの付近から折れて寝てしまいます。裏が薄いので石を踏むと痛く底敷を入れました。黒い長靴よりも暑さは軽減できる感じです。もう少し暑くなって草刈り等で目的である蒸れを検証します。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする