曜日別特売
ガロアTP-100 GALOA TP-100 安全長靴 福山ゴム工業 77029348

 

ガロアTP-100 GALOA TP-100 安全長靴 福山ゴム工業 77029348
ガロアTP-100 GALOA TP-100 安全長靴 福山ゴム工業 77029348

GALOA TP-100 安全長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
ブラック
内容量1足注文コード77029348品番ガロアTP-100
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

鋼鉄先芯入り・冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水

サイズ(cm)24~24.5機能耐油ブラック材質(先芯)材質(アッパー)TPV足幅3E材質(ソール)TPV標準質量(g/片足)660サイズS靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする