D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504

 

D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504
D-716 ストレッチヒッコリーツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030504

ストレッチヒッコリーツナギ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード77030504品番D-716
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790

ストレッチ
オールドアメリカンヒッコリータイプ
上からスマホが入る右胸インポケット仕様
左袖マルチポケット
左胸ペン差しポケット
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
フロント持ち出し付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
ハンマーループ
ツールポケット
アメリカンネーム付き

用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッションネイビー種別長袖つなぎ機能ストレッチサイズ5L袖丈長袖胸囲(cm)134肩幅(cm)57袖丈(cm)66着丈(cm)着丈:65/総丈:184実寸ウエスト(cm)120適応ウエスト(cm)106~114渡幅(cm)39.8股下(cm)84その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77030565
2023-02-13
用途: バイクの整備
R・E・P自動車・二輪車・自転車関連業

夏用にはいいかもですね!
生地が弱そうなので本気の作業には不向きかもしれませんが
ファッション性はあります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする