曜日別特売
AE-VTSS 8×8×8 自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー) 77032753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-VTSS 8×8×8 自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー) 77032753
AE-VTSS 8×8×8 自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー) 77032753
AE-VTSS 8×8×8 自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー) 77032753
AE-VTSS 8×8×8 自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー) 77032753
AE-VTSS 8×8×8 自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー) 77032753

自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)8
全長(mm)45
内容量1本注文コード77032753品番AE-VTSS 8×8×8
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。
自動旋盤対応型です。
CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。
良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。
3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。
また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。シャンク径(Φmm)8材質超硬合金刃長(mm)8刃数3全長(mm)45表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43寸法LH(mm)-外径許容差(mm)0~-0.02刃径(Φmm)8
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
※ステンレス鋼,析出硬化系ステンレス鋼,チタン合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
※加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。

商品説明動画

自動旋盤対応型 AE-VTSS 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする