曜日別特売
B 0.04X12.7X75L B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 77037748

B 0.04X12.7X75L B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 77037748
B 0.04X12.7X75L B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 77037748
B 0.04X12.7X75L B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 77037748
B 0.04X12.7X75L B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 77037748
B 0.04X12.7X75L B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 77037748

B型シクネスゲージ バラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
厚さ(mm)0.04
0.04
0.01
0.02
0.03
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
2
3
長さ(mm)75
内容量1枚注文コード77037748品番B 0.04X12.7X75L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
厚さ(mm)0.04長さ(mm)75幅(mm)12.7材質SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品形状B精度±0.005
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする