シム&ゲージ
B型シクネスゲージ バラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット
厚さ(mm)
0.07
0.07
0.07
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
2
3
長さ(mm)
100
75
100
150
全204種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77038116
品番
B 0.07X12.7X100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.07
長さ(mm)
100
幅(mm)
12.7
材質
SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品
形状
B
精度
±0.005
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。