シム&ゲージ
B型シクネスゲージ バラ
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
1枚
1セット
厚さ(mm)
0.1
0.1
0.1
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
2
3
長さ(mm)
100
75
100
150
全204種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77038143
品番
B 0.10X12.7X100L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.1
長さ(mm)
100
幅(mm)
12.7
材質
SK2~5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品
形状
B
精度
±0.005
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。