曜日別特売
3M×100×0.03 ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 77040733

ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)0.03
長さ(m)3
幅(mm)100
内容量1個注文コード77040733品番3M×100×0.03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。

用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)3幅(mm)100厚さ(mm)0.03材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09715274
2018-02-05
用途: 部品加工用の材料として

今までは材料屋さんから購入していましたが運賃の高さや納期に不満をもっておりました。コスト、納期ともに満足です。

対象商品 : 09715238
2017-11-02
用途: 製品加工

今まで購入していたものよりかなり安いので購入してみましたが今のところ特に問題ありません。嬉しいコストダウンになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする