曜日別特売
1M×30×0.03 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 77041354

1M×30×0.03 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 77041354
1M×30×0.03 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 77041354
1M×30×0.03 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 77041354
1M×30×0.03 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 77041354

特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)0.03
長さ(m)1
幅(mm)30
内容量1個注文コード77041354品番1M×30×0.03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
厚さ(mm)0.03長さ(m)1幅(mm)30厚さ公差(mm)±0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする