曜日別特売
LSL206W JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046166

 

LSL206W JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046166
LSL206W JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046166
LSL206W JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046166
LSL206W JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046166
LSL206W JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046166

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ホワイト
レンズ色クリアー
内容量1個注文コード77046166品番LSL206W
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)

LED色ホワイトレンズ色クリアーホワイト定格電圧(V)DC12・24兼用質量(kg)0.157消費電力(W)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77046114
2025-03-22
用途: トラック
運輸・通信業

とてもあかるい。もうすこしねだんがやすければすごくたすかる

2024-11-14
用途: ダイナトラック(1.5)マーカー

非常に明るくて、真っ暗な時でも、周りが明るくなるため、視認性が向上、また見た目もGOODです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする