曜日別特売
7500085M-17 チェーン(9Φ) 信和自動車工業 77046814

 

7500085M-17 チェーン(9Φ) 信和自動車工業 77046814
7500085M-17 チェーン(9Φ) 信和自動車工業 77046814
7500085M-17 チェーン(9Φ) 信和自動車工業 77046814

チェーン(9Φ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(17m)
1本(17m)
1本(1m)
1本(2m)
1本(3m)
1本(4m)
1本(5m)
1本(6m)
1本(7m)
1本(8m)
1本(9m)
1本(10m)
1本(11m)
1本(12m)
1本(13m)
1本(14m)
1本(15m)
1本(16m)
1本(18m)
1本(19m)
1本(20m)
1本(21m)
1本(22m)
1本(23m)
1本(24m)
1本(25m)
1本(26m)
1本(27m)
1本(28m)
1本(29m)
1本(30m)
内容量1本(17m)注文コード77046814品番7500085M-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

トラック後煽りの開閉時・その他チェーンの簡易な取外しに使用可能です。

材質SS400表面処理ユニクロメッキ適合品番28SH30M全長(m)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする