信和自動車工業
D型リング 押え
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
適合品番
140D13K
140D13K
140D19K
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77047067
品番
140DBPB13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
用途
U字型(溶接用)・鍛造D型リング固定用
材質
鉄カチオン塗装
厚さt(mm)
3.2
適合品番
140D13K
形状
U字型
表面処理
カチオン