セーフラン安全用品
ガス関係標識(マグネット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77047347
品番
J2479
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マグネット式で車両への取付取り外しや移動も簡単です。
ハッキリした文字内容で高い視認性。
車両の前後の見やすい位置に貼ってご使用ください。
用途
トラックやタンクローリーなどに。
文字内容
毒
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
300×300
厚さ(mm)
0.8
文字色
白(反射タイプでございません)