曜日別特売
JES-383 ゴムボート プレミアムクラス ジョイクラフト 77050183

ゴムボート プレミアムクラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
人数6
全長(mm)3800
内容量1セット注文コード77050183品番JES-383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
人数6ライトグレー全長(mm)3800全幅(mm)1700最大積載量(kg)750距離【航行区域】5海里(9km)15PS以上種別予備検査 有
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする