JEX-315W ゴムボート プレミアムクラス ジョイクラフト 77050305

ゴムボート プレミアムクラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
全長(mm)3150
内容量1セット注文コード77050305品番JEX-315W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

波風の影響を受けにくいテーパーフォルムにチューブ径44cmのスターン。合理性と優美さを両立させるジョイクラフトデザインの粋です。グランド315Wは、広い船内スペースが自慢。さらにモーターマウントもセットでき、釣りの使い勝手が大幅にアップ。アングラーは要注目です。

用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。人数5レッド全長(mm)3150全幅(mm)1640最大積載量(kg)560距離【航行区域】3海里(5.5km)種別予備検査 無
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77050305JEX-315W72776404JCM-315WJEX-315W ゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし シナジーインターナショナル 72776404ゴムボート グランド315ワイド 予備検査なしシナジーインターナショナル1個
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする