曜日別特売
KAYAK-340 ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー ジョイクラフト 77050409

ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
全長(mm)3330
内容量1セット注文コード77050409品番KAYAK-340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。

用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。人数2レッド全長(mm)3330全幅(mm)990最大積載量(kg)200距離【航行区域】安全に帰着できる範囲種別カヤックボート
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする