曜日別特売
MUG-280 ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー ジョイクラフト 77050524

ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1セット注文コード77050524品番MUG-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

この小さなトランサムで驚きの機走。キビキビした動作は革新的です。こんなデザインは世界で一つ、強靭で軽いボート布はユニークなスプレー方式の賜物。小型ながらランチングホイールも装着可能です。

用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
人数4グレー全長(mm)2780全幅(mm)1390最大積載量(kg)400距離【航行区域】安全に帰着できる範囲種別ワンダーマグ
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする