小林
カラーサーマル紙 58mm幅 赤
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
内容量
1箱(20巻)
1箱(50巻)
1箱(20巻)
1箱(8巻)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
77051303
品番
230-04002005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
淡い赤色がきれいなレジロールです。
赤のレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。
白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。
用途
キャンペーン用・販促用に。
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
63
巻き芯内径(mm)
12
外径(Φmm)
80以下
材質
国産紙
色
赤
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
※モニターにより、製品画像にモアレ(干渉縞)が発生することがあります。
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
※本製品は色がついているのは外側のみです。内側は白地になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧めいたします。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません