NO.7783 両面テープ 寺岡製作所 77053927

NO.7783 両面テープ 寺岡製作所 77053927
NO.7783 両面テープ 寺岡製作所 77053927

両面テープ

(3件のレビュー)
内容量1巻
テープ幅(mm)15
内容量1巻注文コード77053927品番NO.7783
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。

用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。半透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13基材不織布粘着力22.83(2325)N/25mm[gf]特性柔軟性、耐熱性主な用途固定・仮止め用幅(mm)15厚さ(mm)0.13剪断接着力(N/400mm2)840
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用前に必ず目立たないところで試してから使用してください。
※貼る面の埃、油分、水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管をする場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
※画像は参考画像です。詳細は各製品ページご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 軽度の固定作業
製造業

プラスチック製品のはめ込み部品の隙間を埋めるように使用して固定。厚みが丁度良く用途に適していた。外すこともあるので接着剤ではなくこちらを選択。

対象商品 : 77053979
2024-08-01
用途: ガードの取付に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

門柱にガードを取付けに使用しました。
粘着力も高く屋外で使用出来ています。

対象商品 : 77053945
2023-01-31
用途: アクリルプレートの接着用として

いろいろ試したがこちらの両面テープに行き着いた。剥がれ落ちるようなこともない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする