曜日別特売
- 業務用ゴキジェット アース製薬 77054234

業務用ゴキジェット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(450mL)注文コード77054234品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

秒速ノックダウン。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1~2秒、大型のゴキブリには約6~8秒直接噴射する。
ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1~2秒噴射する。
隙間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射する。
●秒速ノックダウン。
●はいずり回って逃げる余裕を与えない。

成分
【有効成分】イミプロトリン(ピレスロイド系)
【その他の成分】1号灯油、LPG、DME、他1成分
使用方法
●使用開始前に天面のストッパーをおこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。
●噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1から2秒、大型のゴキブリには約6から8秒直接噴射する。
●ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1から2秒噴射する。隙間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射する。
効能ゴキブリの駆除容量450mL区分医薬部外品品名ゴキジェットJJシリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77054234
2023-10-26
用途: 汚水桝内ゴキブリ退治
その他業種

付属のノズルで、噴霧が楽、効き目も良いみたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする