曜日別特売
M6335BR メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン 77055598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6335BR メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン 77055598
M6335BR メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン 77055598
M6335BR メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン 77055598
M6335BR メタル ケーブルグランド デンカエレクトロン 77055598

メタル ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合電線29-35
ねじの呼びD1M63×1.5
内容量1個注文コード77055598品番M6335BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。

用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械ねじの呼びD1M63×1.5適合電線29-35寸法GL(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする