口径(Φmm)竹の子:50(1個)定格出力(W)50Hz:277、60Hz:400電源(V)(単相・交流)100定格周波数(Hz)50/60揚程(m)50Hz:6.5、60Hz:9吐出量(L/min)(50/60Hz)(口径:50mm)179/210寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5