曜日別特売
MS-8-BG ホームリール ハタヤリミテッド 77123123

MS-8-BG ホームリール ハタヤリミテッド 77123123
MS-8-BG ホームリール ハタヤリミテッド 77123123
MS-8-BG ホームリール ハタヤリミテッド 77123123

ホームリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
バーガンディー
内容量1台注文コード77123123品番MS-8-BG
参考基準価格(税別)¥9,906販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。

用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。バーガンディー質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする